CUSCINETTO SPECIALE FY 20 TF/VA228

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:FY 20 TF/VA228
Rubix:160000000408454
Produttore:114643
EAN:07316571382517
CUSCINETTO SPECIALE FY 20 TF/VA228
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza29,5 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE FY 20 TF/VA228


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state concepite per le applicazioni a temperature elevate e sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto per alte temperature con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,95x86x20 mm
Peso541 g
Diametro interno20 mm
Larghezza29,5 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeacciaio ad alta temperatura
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Diametro esterno86 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione