SUPPORTI FLANGIATI LFTC30 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:LFTC30
Rubix:999250616005383
Produttore:LFTC30 R
EAN:00747023003990
SUPPORTI FLANGIATI LFTC30 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza33,62 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI LFTC30 RHP


I tipi generali di alloggiamento sono i pillow block, le unità a flangia, le unità di presa, le unità a cartuccia e le unità a gancio. La scelta è determinata in gran parte dai requisiti dell'applicazione, anche se l'aspetto estetico del design della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

-Sede sferica per consentire il disallineamento iniziale del montaggio
Piste super rifinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente

Applicazioni

Applicazioni ostili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso800 g
Diametro interno30 mm
Larghezza33,62 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialeghisa
Altezza112 mm
Lunghezza84 mm
Serielftc
Larghezza totale del cuscinetto33,62 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione