SUPPORTI FLANGIATI SF1 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF1
Rubix:999250617005618
Produttore:SF1 R
EAN:00747023027958
SUPPORTI FLANGIATI SF1 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza28,6 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF1 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF1 - RHP Unità cuscinetto a flangia in ghisa - Diametro dell'albero 1 Inch

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Diametro interno25 mm
Larghezza28,6 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeghisa
Altezza68 mm
Lunghezza95,3 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto38,84 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno68 mm
Peso1 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione