Riferimenti
FAG:UCFC202
Rubix:160000000452872
Produttore:0767248080000
EAN:4047643052283


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Interasse del fissaggio | 55,1 mm |
Dettagli del prodotto : 0821592700000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC202-J7
Unità di supporto UCFC, Supporti a flangia a quattro fori, alloggiamento tondo, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 760 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Interasse del fissaggio | 55,1 mm |
| Materiale | ghisa grigia a grafite lamellare (gg) |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Serie | ucfc |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
| Diametro esterno | 28,3 mm |
| Peso | 0,76 kg |
| Forma costruttiva | supporto flangiato a quattro fori, versione tonda (ucfc), grani filettati nell’anello interno |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione