0821575960000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF202-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCF202
FAG:UCF202-J7
Rubix:160000000452838
Produttore:0821575960000
EAN:4047643336932


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
Dettagli del prodotto : 0821575960000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF202-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa; cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard |
| Altezza | 33,3 mm |
| Lunghezza | 86 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 33,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Diametro esterno | 33,3 mm |
| Peso | 0,6 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 4 bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione