SOPPORTO FY 25 WF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 25 WF
Rubix:160000000408270
Produttore:63423
EAN:7316571017136
SOPPORTO FY 25 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 25 WF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45,9x95x25 mm
Peso780 g
Diametro interno25 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto44,4 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 35,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione