0811469300000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL211-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:RCJTY55-JIS
FAG:UCFL211-J7
Rubix:160000000452865
Produttore:0811469300000
EAN:4047643243841


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 184 mm |
Dettagli del prodotto : 0811469300000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL211-J7
Unità di supporto flangiato UCFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2870 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 184 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 224 mm |
| Serie | ucfl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43500 N |
| Diametro esterno | 58,4 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione