SUPPORTI FLANGIATI SFT40EC RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT40EC
Rubix:999250616005407
Produttore:SFT40EC R
EAN:00747023027705
SUPPORTI FLANGIATI SFT40EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza56,62 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT40EC RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT40EC - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 40 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1900 g
Diametro interno40 mm
Larghezza56,62 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa
Altezza171,4 mm
Lunghezza101,6 mm
Seriesft.ec
Larghezza totale del cuscinetto101,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno101,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione