Riferimenti
FYH:SBPFL 204
Rubix:160000000406096

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO SBPFL 204
Supporto
Supporto SBPFL 204
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 67 mm |
| Serie | sbpfl |
| Diametro esterno | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
