0008905100000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCCJ25

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCCJ25
Rubix:170000000703539
Produttore:0008905100000
EAN:4012802808155
0008905100000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCCJ25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza95 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008905100000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCCJ25


Unità di supporto PCCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, cuscinetti a sfere a contatto obliquo a due corone, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26,7x95x50 mm
Peso870 g
Diametro interno25 mm
Larghezza95 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeghisa
Altezza26,7 mm
Lunghezza95 mm
Seriepccj
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r14900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
64,82 IVA esclusa
/ Unità
79,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione