SUPPORTI FLANGIATI MSF55 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MSF55
Rubix:999250616005405
Produttore:MSF55 R
EAN:00747023013630
SUPPORTI FLANGIATI MSF55 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza73,69 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF55 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF55 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 55 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4700 g
Diametro interno55 mm
Larghezza73,69 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Materialeghisa
Altezza135,5 mm
Lunghezza174,5 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto73,69 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione