0823064600000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC215-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:UKFC215-J7
Rubix:160000000452993
Produttore:0823064600000
EAN:4054366901279
0823064600000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC215-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno65 mm
Larghezza220 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0823064600000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC215-J7


Unità di supporto flangiato UKFC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7700 g
Diametro interno65 mm
Larghezza220 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Materialeghisa a scaglie (ghisa secondo jis g 5501)
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza220 mm
Lunghezza220 mm
Serieukfc
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Diametro esterno73 mm
Peso7,7 kg
Forma costruttivamanicotto adattatore
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
206,51 IVA esclusa
/ Unità
251,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione