0947319180000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJL60-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RCJL60-XL-N
Rubix:999201229092064
Produttore:0947319180000
EAN:4054372939495


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 175 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Dettagli del prodotto : 0947319180000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJL60-XL-N
Unità di supporto RCJL, unità di supporto flangiate a quattro fori, ghisa grigia, cuscinetti liberi, asola sull'anello interno, tenuta R, temperature da -40°C a +180°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 175 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Altezza | 47,5 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Serie | rcjl..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 71,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diametro esterno | 175 mm |
| Peso | 3,92 kg |
| Forma costruttiva | flangiato a quattro bulloni (cuscinetto non alloggiabile) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione