UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.208

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857393
PTN:UCFL208
Rubix:999220321077278
Produttore:893615
EAN:3660338460739
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza175 mm
Interasse del fissaggio144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.208


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza175 mm
Interasse del fissaggio144 mm
Materialeghisa
Altezza51,2 mm
Lunghezza175 mm
Serieucfl200
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Diametro esterno100 mm
Peso1,6 kg
€ 8,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore