0004466370000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RRY25-VA

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RRY25-VA
Rubix:160000000403438
Produttore:0004466370000
EAN:4012802785692
0004466370000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RRY25-VA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0004466370000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RRY25-VA


Unità di supporto RRY..-VA, unità di supporti flangiate a tre o quattro fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta R, protezione anticorrosione, non rilubrificabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x95x50 mm
Peso370 g
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Materialeacciaio
Lunghezza95 mm
Serierry..-va
Carico statico di base, radiale - C0r7500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13400 N
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
98,30 IVA esclusa
/ Unità
119,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore