SOPPORTO FY 45 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 45 TF
Rubix:160000000408084
Produttore:6358
EAN:7316577069139
SOPPORTO FY 45 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza39 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 45 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x137x45 mm
Peso2014 g
Diametro interno45 mm
Larghezza39 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno137 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 54,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore