0009509550000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY40-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCJTY40-XL-N
Rubix:160000000403316
Produttore:0009509550000
EAN:4012802823929
0009509550000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009509550000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY40-XL-N


Unità di supporto PCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa
Altezza172 mm
Lunghezza172 mm
Seriepcjty..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto34,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno172 mm
€ 41,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore