SUPPORTI FLANGIATI SFT35EC RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT35EC
Rubix:999250616005401
Produttore:SFT35EC R
EAN:00747023027644
SUPPORTI FLANGIATI SFT35EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza50,34 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT35EC RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT35EC - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 35 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1400 g
Diametro interno35 mm
Larghezza50,34 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza155,5 mm
Lunghezza95,5 mm
Seriesft.ec
Larghezza totale del cuscinetto95,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno95,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione