0008398090000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY20-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RAY20-XL
Rubix:160000000403784
Produttore:0008398090000
EAN:4012802788891
0008398090000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY20-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza25 mm
Interasse del fissaggio71,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008398090000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY20-XL


Unità di supporto RAY, supporti a flangia a tre, quattro fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza25 mm
Interasse del fissaggio71,5 mm
Materialelamiera d'acciaio
Lunghezza90,5 mm
Serieray..-xl
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Diametro dei fori di fissaggio8,7 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno90,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,94 IVA esclusa
/ Unità
21,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione