Riferimenti
RHP:UCF205D1
Rubix:999180300058285
Produttore:UCF205D1 N
EAN:00029176545658


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF205
La superficie esterna del cuscinetto e quella interna dell'alloggiamento sono sferiche, in modo che l'unità sia autoallineante.
Punti di forza
-Fissaggio sicuro
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti
Applicazioni
Applicazione della macchina
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 785 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 38,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa; inserto del cuscinetto in acciaio al cromo |
| Lunghezza | 95 mm |
| Serie | ucf series (square flanged unit) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Peso | 0,8 kg |
| Forma costruttiva | flangia quadrata a 4 bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione