Riferimenti
SKF:FYWK 30 YTA
Rubix:170000000489502
Produttore:445798
EAN:07316574944446


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 30 YTA
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente ai prodotti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 41,4x107x30 mm |
|---|---|
| Peso | 517,1 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
| Materiale | alloggiamento in materiale composito (skf food line) e cuscinetto con anelli zincati; guarnizioni e componenti di tenuta con inserto in acciaio inox. |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 42,2 mm |
| Lunghezza | 108 mm |
| Serie | fywk (skf food line y-bearing square flanged units) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 22,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diametro esterno | 108 mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Forma costruttiva | flangia quadrata (4 fori) con fissaggio tramite viti di pressione (grub screw locking); unità y-bearing skf food line in alloggiamento composito. |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione