Riferimenti
Rif. sostituito:FYWR 20 YTHR
SKF:F4BSS 20M-YTPSS
Rubix:999190200028947
EAN:07316577847164


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 31 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO F4BSS 20M-YTPSS
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in acciaio inossidabile che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente ai prodotti chimici
- Robusto
- Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
- Progettato per alte temperature e velocità elevate
- Robusto
- Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
- Progettato per alte temperature e velocità elevate
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 31 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Altezza | 32,6 mm |
| Lunghezza | 85,7 mm |
| Serie | bluerange |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,1 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10800 N |
| Diametro esterno | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione