0008317780000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFTR17-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCFTR17-XL
Rubix:170000000703267
Produttore:0008317780000
EAN:4012802791075


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008317780000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFTR17-XL
Unità di supporto PCFTR, supporti a flangia a tre fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,1 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 32,1 mm |
| Lunghezza | 81 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9800 N |
| Diametro esterno | 81 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione