SOPPORTO FYWK 25 YTA

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYWK 25 YTA
Rubix:170000000489501
Produttore:445797
EAN:07316574944439
SOPPORTO FYWK 25 YTA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza36,7 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 25 YTA


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente ai prodotti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,7x94,5x25 mm
Peso356 g
Diametro interno25 mm
Larghezza36,7 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialecomposito per alimenti
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza38,8 mm
Lunghezza19,8 mm
Seriefywk
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Bloccaggio10 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,9 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno95 mm
Peso0,36 kg
Forma costruttivaflangia quadrata
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione