Riferimenti
FYH:UKF207
Rubix:160000000406123

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UKF207
Supporto
Supporto UKF 207
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 34 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
| Lunghezza | 117 mm |
| Serie | ukf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43 mm |
| Peso | 2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
