SUPPORTO MFC80

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MFC80
Rubix:999180400111967
Produttore:MFC80 R
EAN:00747023008971
SUPPORTO MFC80

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza16,7 mm
Interasse del fissaggio190,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO MFC80


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MFC80 - RHP unità cuscinetto a cartuccia in ghisa - diametro albero 80mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6600 g
Diametro interno80 mm
Larghezza16,7 mm
Interasse del fissaggio190,5 mm
Materialeghisa
Altezza161,9 mm
Lunghezza222,2 mm
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto50,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r54500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Diametro esterno222,2 mm
Peso5,4 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione