0096443770000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJT60-XL-N-I

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RCJT60-XL-N-I
Rubix:160000000403612
Produttore:0096443770000
EAN:4012802836592
0096443770000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJT60-XL-N-I
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Larghezza80,8 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0096443770000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJT60-XL-N-I


Alloggiamenti RCJT, alloggiamenti flangiati a due bulloni, ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, tenute R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza80,8 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Materialeghisa
Altezza238 mm
Lunghezza238 mm
Seriercjt
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno238 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione