SOPPORTO FY 2.1/4 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 2.1/4 TF
Rubix:160000000408421
Produttore:63398
EAN:7316577748652
SOPPORTO FY 2.1/4 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno57,15 mm
Larghezza73,7 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 2.1/4 TF


Blocco a 4 bulloni con flangia quadrata
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73,7x175x57,15 mm
Peso4216 g
Diametro interno57,15 mm
Larghezza73,7 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Materialeghisa (alloggiamento) / acciaio (cuscinetto)
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza39,7 mm
Lunghezza175 mm
Seriefy
Larghezza totale del cuscinetto52 mm
Bloccaggio130 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r35999 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52698 N
Diametro esterno143 mm
Peso4,05 kg
Forma costruttivaunità cuscinetto a sfere flangiata con flangia quadrata in ghisa e bloccaggio a viti di pressione
Paese d'origineMX
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione