SUPPORTI FLANGIATI USFCE.208

SNR - Unità cuscinetto - USFCE.208

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:USFCE208
Rubix:999250616004257
Produttore:USFCE208
EAN:3413529531530
SUPPORTI FLANGIATI USFCE.208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI USFCE.208


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, tenuta a labbro singolo
Unità di cuscinetto flangiata rotonda con collarino di centraggio e 4 fori di fissaggio, rigrassabile, inserto con anello interno prolungato unilateralmente con perni filettati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio120 mm
Materialeghisa grigia
Lunghezza145 mm
Serieusfce200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Diametro esterno80 mm
Peso1,6 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione