SUPPORTI FLANGIATI UCF.206

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCF206

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCF206
Rubix:999250616004301
EAN:3413529507672
SUPPORTI FLANGIATI UCF.206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.206


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x115x43 mm
Peso1145 g
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Materialeghisa
Lunghezza108 mm
Serieucf200
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso1,11 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione