SOPPORTO FYTB 20 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 20 FM
Rubix:160000000408213
Produttore:6468
EAN:7316577041098
SOPPORTO FYTB 20 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza42,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 20 FM


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,5x112x40 mm
Peso435,5 g
Diametro interno20 mm
Larghezza42,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza112 mm
Lunghezza60,5 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Diametro esterno112 mm
Peso0,436 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
27,55 IVA esclusa
/ Unità
33,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione