SUPPORTI FLANGIATI SF2.1/2 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF2.1/2
Rubix:999250617005494
Produttore:SF2.1/2 R
EAN:00747023028603
SUPPORTI FLANGIATI SF2.1/2 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza174,5 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF2.1/2 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF2.1/2 - Unità cuscinetto a flangia in ghisa RHP - Diametro 2,1/2 pollici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4700 g
Diametro interno65 mm
Larghezza174,5 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Materialeghisa
Altezza73,69 mm
Lunghezza174,5 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57500 N
Peso4,7 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione