SUPPORTI FLANGIATI MSF35 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MSF35
Rubix:999250617005634
Produttore:MSF35 R
EAN:00747023013548
SUPPORTI FLANGIATI MSF35 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza54,18 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF35 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF35 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 35 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Diametro interno35 mm
Larghezza54,18 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeghisa
Altezza101,6 mm
Lunghezza130,2 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto54,18 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione