Riferimenti
NSK:UCFL210D1
Rubix:170000000779158
Produttore:UCFL210D1 N
EAN:00029176574528


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 51,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFL210
Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 51,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa; cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard |
| Altezza | 115 mm |
| Lunghezza | 197 mm |
| Serie | ucfl2 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Forma costruttiva | montaggio su flangia a rombo a 2 bulloni; bloccaggio con vite di fermo; non a espansione (fisso) |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione