0946443300000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT30-XL-N-FA125
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCJT30-XL-N-FA125
Rubix:999201229092023
Produttore:0946443300000
EAN:4054372502064


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0946443300000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT30-XL-N-FA125
Unità di supporto PCJT..-FA125, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 142 mm |
| Lunghezza | 142 mm |
| Serie | pcjt..-xl-n-fa125 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 46,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diametro esterno | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione