CUSCINETTO MSF2

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
RHP:MSF2
Rubix:999180600084931
Produttore:MSF2 R
EAN:00747023013289
CUSCINETTO MSF2
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Larghezza64,31 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO MSF2


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3500 g
Diametro interno50 mm
Larghezza64,31 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza122,5 mm
Lunghezza161,9 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto64,31 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Peso4 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione