0812181090000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF215-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UKF215-J7
Rubix:160000000452980
Produttore:0812181090000
EAN:4054366895448
0812181090000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF215-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza200 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812181090000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF215-J7


Unità di supporto flangiato UKF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7130 g
Diametro interno65 mm
Larghezza200 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Materialeghisa a scaglie
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza56 mm
Lunghezza200 mm
Serieukf
Larghezza totale del cuscinetto73 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Diametro esterno71 mm
Peso7,13 kg
Forma costruttivamanicotto adattatore
Codice doganale84832000
175,84 IVA esclusa
/ Unità
214,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione