0096410250000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ50-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:PCJ50-XL-N
Rubix:160000000403337
Produttore:0096410250000
EAN:4064327792136
0096410250000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ50-XL-N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096410250000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ50-XL-N


Unità di supporto PCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa grigia
Altezza60,8 mm
Lunghezza143 mm
Seriepcj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto60,8 mm
Bloccaggio69 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno143 mm
Peso2,38 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a 4 bulloni
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,43 IVA esclusa
/ Unità
79,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore