0009467370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJO60-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RCJO60-XL
Rubix:160000000403927
Produttore:0009467370000
EAN:4064327886279
0009467370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJO60-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Larghezza195 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0009467370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJO60-XL


Unità di supporto RCJO, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, serie 63, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza195 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Materialeghisa
Altezza195 mm
Lunghezza195 mm
Seriercjo..-xl
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr82000 N
Diametro esterno195 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
218,91 IVA esclusa
/ Unità
267,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione