SOPPORTO UCF216

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCF 216
Rubix:999201211001307
Produttore:UCF 216
EAN:7316579542524
SOPPORTO UCF216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza82,6 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCF216


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza82,6 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Materialeghisa
Altezza83,3 mm
Lunghezza208 mm
Serieucf
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Diametro esterno140 mm
131,17 IVA esclusa
/ Unità
160,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore