0008533990000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT12-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:PCJT12-XL
Rubix:160000000403292
Produttore:0008533990000
EAN:4012802799491
0008533990000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT12-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008533990000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT12-XL


Unità di supporto PCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeghisa
Altezza99 mm
Lunghezza99 mm
Seriepcjt..-xl
Larghezza totale del cuscinetto39,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Diametro esterno99 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,99 IVA esclusa
/ Unità
29,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione