Riferimenti
SKF:F4BSS 30M-TPSS
Rubix:999220126015018
EAN:7316579998758


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO F4BSS 30M-TPSS
Queste unità di cuscinetti a sfere flangiate quadrate sono progettate appositamente per l'industria alimentare e delle bevande. Sono costituite da un cuscinetto con inserto, con un anello interno esteso e un bloccaggio a vite, e sono adatte ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in acciaio inox, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità di cuscinetti a sfera possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono uno spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in acciaio inossidabile che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Pronto per il montaggio
- Cuscinetti lubrificati e sigillati
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Grande varietà di forme di alloggiamento, materiali di alloggiamento e metodi di bloccaggio
- Opzioni di bloccaggio concentrico per alte velocità e basse vibrazioni
- Cuscinetti lubrificati e sigillati
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Grande varietà di forme di alloggiamento, materiali di alloggiamento e metodi di bloccaggio
- Opzioni di bloccaggio concentrico per alte velocità e basse vibrazioni
Applicazioni
Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore