SOPPORTO AUTOALLINEANTE SILVER-LUBE PSF 25 CR

Alloggiamento della flangia a 4 bulloni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:PSF25CR
Rubix:999220504000893
Produttore:PSF25CR R
EAN:00747023025046
SOPPORTO AUTOALLINEANTE SILVER-LUBE PSF 25 CR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza95 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SILVER-LUBE PSF 25 CR


Serie standard, corpo in termoplastica stampata (PBT), cuscinetto in acciaio inox standard europeo. Grasso alimentare (USDA-H1).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso372 g
Diametro interno25 mm
Larghezza95 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialealloggiamento: resina termoplastica pbt (silver-lube®). anelli e sfere: acciaio inossidabile martensitico (equiv. sus440c). gabbia, deflettori e viti di pressione: acciaio inossidabile austenitico (equiv. sus302/sus304).
Altezza27,9 mm
Lunghezza95 mm
Seriepsf
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10820 N
Diametro esterno52 mm
Peso0,34 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione