0009748380000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCSLT20-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:PCSLT20-XL
Rubix:160000000403411
Produttore:0009748380000
EAN:4012802820119
0009748380000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCSLT20-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Interasse del fissaggio71,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0009748380000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCSLT20-XL


Unità di supporto PCSLT, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Interasse del fissaggio71,4 mm
Materialelamiera d'acciaio
Altezza90,5 mm
Lunghezza90,5 mm
Seriepcslt..-xl
Diametro dei fori di fissaggio8,7 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Diametro esterno90,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,71 IVA esclusa
/ Unità
26,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore