SOPPORTO AUTOALLINEANTE IN ALLUMINIO PTN FISSAGGIO CON GRANI * UFL.003

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UFL003
Rubix:999220321077671
Produttore:893627
EAN:3660338460852
SOPPORTO AUTOALLINEANTE IN ALLUMINIO PTN FISSAGGIO CON GRANI * UFL.003

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Larghezza71 mm
Interasse del fissaggio56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE IN ALLUMINIO PTN FISSAGGIO CON GRANI * UFL.003


Unità con alloggiamento a flangia in lega di zinco. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Lega di zinco

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni

Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Larghezza71 mm
Interasse del fissaggio56 mm
Materialelega di zinco
Altezza71 mm
Lunghezza18,5 mm
Serieufl000
Larghezza totale del cuscinetto17,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio7 mm
Numero di fori2
Diametro esterno46 mm
Peso0,14 kg
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore