SOPPORTO FYJ 20 TF
Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:FYJ 20 TF
Rubix:160000000408089
Produttore:51564
EAN:7316570348576


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 20 TF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti
- Sostenere carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33,3x86x40 mm |
|---|---|
| Peso | 515 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 33,3 mm |
| Lunghezza | 86 mm |
| Serie | fyj |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 28,2 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore