Riferimenti
SKF:FYAWK 25 LTA
Rubix:170000000489272
Produttore:447976
EAN:07316574968206


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 41,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 41,3 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYAWK 25 LTA
Queste unità cuscinetto a sfere flangiate a tre bulloni sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità cuscinetto sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 41,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 41,3 mm |
| Materiale | alloggiamento in materiale composito (termoplastico) con cuscinetti zincati |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 46 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Serie | skf food line |
| Larghezza totale del cuscinetto | 63,5 mm |
| Bloccaggio | 19,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 120,6 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 3 bulloni (supporto) |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione