SUPPORTI FLANGIATI UCF.314

SNR - Unità cuscinetto - UCF.305

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCF314
Rubix:999250616004292
Produttore:UCF314
EAN:3413529541843
SUPPORTI FLANGIATI UCF.314

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza78 mm
Interasse del fissaggio178 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.314


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino

Punti di forza

-Un assortimento monopezzo JIS e ISO
-Per molti cuscinetti sono disponibili coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile
-L'inserto del cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per il settore delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come l'inquinamento da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche : grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la gamma di cuscinetti autoallineanti SNR offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza78 mm
Interasse del fissaggio178 mm
Materialeghisa (alloggiamento); acciaio al cromo (inserto del cuscinetto)
Altezza226 mm
Lunghezza226 mm
Serieucf300
Larghezza totale del cuscinetto78 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r68000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr104260 N
Diametro esterno150 mm
Peso9,38 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione