0009596180000-UNITA' DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY80-XL-I

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RCJY80-XL-I
Rubix:160000000403369
Produttore:0009596180000
EAN:4012802822922
0009596180000-UNITA' DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY80-XL-I
Riepilogo info tecniche
Diametro interno80 mm
Larghezza197 mm
Interasse del fissaggio153 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0009596180000-UNITA' DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY80-XL-I


Unità di supporto RCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R
Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza197 mm
Interasse del fissaggio153 mm
Materialeghisa
Altezza197 mm
Lunghezza197 mm
Seriercjy..-xl
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Diametro esterno197 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
234,36 IVA esclusa
/ Unità
285,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore