SUPPORTI FLANGIATI UKF.211H

SNR - Unità cuscinetto - UKF.211H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UKF211H
Rubix:999250616004189
Produttore:UKF.211H
EAN:3413529508426
SUPPORTI FLANGIATI UKF.211H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza33 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UKF.211H


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con bussola di adattamento, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza33 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza162 mm
Lunghezza162 mm
Serieukf200
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43550 N
Diametro esterno100 mm
Peso3,38 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione